ハイロック
ハイロックの 継手・パイプ
ハイロックの 継手
ハイロックの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
3.17
チューブ外径(inch)
1/8
注文コード
59141191
品番
CMC2-2R
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D・チューブ外径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
その他
【TR(PT)】1/8
A
12.7
l
23.87
B
15.24
L
30.48
チューブ外径(Φmm)
3.17
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】11.11
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】11.11
チューブ外径(inch)
1/8
二面幅H(inch)
【対面距離(六角)】7/16
二面幅h(inch)
【対面距離(六角)】7/16
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材