ハイロック
ハイロックの 継手・パイプ
ハイロックの 継手
ハイロックの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
パネルユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
15.87
チューブ外径(inch)
5/8
注文コード
59143711
品番
CBU-10
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D・チューブ外径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
A
24.38
d
最小12.7
l
52.32
B
21.84
L
72.64
L1
42.67
l1
32.51
ドリル径
【パネル穴】22.62
チューブ外径(Φmm)
15.87
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】25.4
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】26.98
パネル厚(mm)
最大12.7
チューブ外径(inch)
5/8
二面幅H(inch)
【対面距離(六角)】1
二面幅h(inch)
【対面距離(六角)】1-1/16
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材