ハイロック
ハイロックの 継手・パイプ
ハイロックの 継手
ハイロックの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
パネルユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径D(Φmm)
25
注文コード
59143738
品番
CBU-25M
参考基準価格(税別)
¥19,880
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D・チューブ外径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
A
31.3
d
最小21.8
l
71.4
B
26.5
L
95.9
L1
57.5
l1
45.2
ドリル径
【パネル穴】33.7
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】38
チューブ外径D(Φmm)
25
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】41.3
パネル厚(mm)
最大19.1
二面幅h1(mm)
【対面距離(六角)】41.3
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材