ハイロック
ハイロックの 継手・パイプ
ハイロックの 継手
ハイロックの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
パネルユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
22.22
チューブ外径(inch)
7/8
注文コード
59143747
品番
CBU-14
参考基準価格(税別)
¥20,280
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D・チューブ外径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
A
25.9
d
最小18.28
l
64.26
B
21.84
L
84.58
L1
53.08
l1
42.92
ドリル径
【パネル穴】28.97
チューブ外径(Φmm)
22.22
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】31.75
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】34.92
パネル厚(mm)
最大19.05
チューブ外径(inch)
7/8
二面幅H(inch)
【対面距離(六角)】1-1/4
二面幅h(inch)
【対面距離(六角)】1-3/8
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材