曜日別特売
CPA-4 プラグ(Hy-Lokポート用) ハイロック 59144237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPA-4 プラグ(Hy-Lokポート用) ハイロック 59144237
CPA-4 プラグ(Hy-Lokポート用) ハイロック 59144237
CPA-4 プラグ(Hy-Lokポート用) ハイロック 59144237

プラグ(Hy-Lokポート用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)6.35注文コード59144237品番CPA-4
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

チューブ外径(Φmm)6.35二面幅H(mm)【対面距離(六角)】14.28チューブ外径(inch)1/4二面幅H(inch)【対面距離(六角)】9/16
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする