※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPA-6 プラグ(Hy-Lokポート用) ハイロック 59144307 CPA-6 プラグ(Hy-Lokポート用) ハイロック 59144307 CPA-6 プラグ(Hy-Lokポート用) ハイロック 59144307

プラグ(Hy-Lokポート用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)9.52 チューブ外径(inch)3/8 注文コード59144307 品番CPA-6
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はチューブ外径D・チューブ外径など23種類から選べます 他の種類を見る

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

チューブ外径(Φmm)9.52 二面幅H(mm)【対面距離(六角)】17.46 チューブ外径(inch)3/8 二面幅H(inch)【対面距離(六角)】11/16
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする