曜日別特売
CAF6M-2R メスアダプター ハイロック 59144535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAF6M-2R メスアダプター ハイロック 59144535
CAF6M-2R メスアダプター ハイロック 59144535
CAF6M-2R メスアダプター ハイロック 59144535

メスアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径D(Φmm)6注文コード59144535品番CAF6M-2R
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【TRc(PT)】1/8d最小4.6l15.75L32.5チューブ外径D(Φmm)6二面幅h(mm)【対面距離(六角)】14
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする