ハイロック
メスパネルコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59145646
品番
CBFC6M-4R
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D・チューブ外径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
その他
【TRc(PT)】1/4
A
15.3
d
最小4,8
l
44.4
L
51.8
L1
33.6
l1
26.2
ドリル径
【パネル穴】11.5
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】14
チューブ外径D(Φmm)
6
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】19
パネル厚(mm)
最大10.2
二面幅h1(mm)
【対面距離(六角)】16
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材