その他【TRc(PT)】3/8
A15.24
d最小4.82
l46
L53.24
L133.44
l126.2
ドリル径【パネル穴】11.5
チューブ外径(Φmm)1/4
二面幅H(mm)【対面距離(六角)】14.28
二面幅h(mm)【対面距離(六角)】22.22
パネル厚(mm)最大10.16
チューブ外径(inch)1/4
二面幅H(inch)【対面距離(六角)】9/16
二面幅h(inch)【対面距離(六角)】7/8
二面幅h1(inch)【対面距離(六角)】5/8
二面幅h1(mm)【対面距離(六角)】15.87