ハイロック
ハイロックの 継手・パイプ
ハイロックの 継手
ハイロックの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
1.58
チューブ外径(inch)
1/16
注文コード
59147491
品番
CTA-1
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D・チューブ外径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
A
8.63
d
最小1.27
l
14
B
10.92
L
17.88
チューブ外径(Φmm)
1.58
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】7.93
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】9.52
チューブ外径(inch)
1/16
二面幅H(inch)
【対面距離(六角)】5/16
二面幅h(inch)
【対面距離(六角)】3/8
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材