異径ユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径D(Φmm)10 注文コード59147920 品番CUR10M-6M
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はチューブ外径D・チューブ外径など21種類から選べます 他の種類を見る

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【A1】15.3 A17.2 d最小4.8 l29.5 B19.5 L44.5 B117.7 二面幅H(mm)【対面距離(六角)】19 チューブ外径D(Φmm)10 チューブ外径D1(Φmm)6 二面幅H1(mm)【対面距離(六角)】14 二面幅h(mm)【対面距離(六角)】18
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする