その他【A1】12.7
A16.76
d最小2.28
l26.92
B19.3
L40.89
チューブ外径(Φmm)9.52
B115.24
二面幅H(mm)【対面距離(六角)】17.46
チューブ外径D1(Φmm)3.17
二面幅H1(mm)【対面距離(六角)】11.11
二面幅h(mm)【対面距離(六角)】15.87
チューブ外径(inch)3/8
二面幅H(inch)【対面距離(六角)】11/16
二面幅H1(inch)【対面距離(六角)】7/16
二面幅h(inch)【対面距離(六角)】5/8
適合チューブ外径ΦD1(inch)1/8