その他【A1】15.24
A22.86
d最小4.82
l29.46
B21.84
L46.99
チューブ外径(Φmm)12.7
B117.78
二面幅H(mm)【対面距離(六角)】22.22
チューブ外径D1(Φmm)6.35
二面幅H1(mm)【対面距離(六角)】14.28
二面幅h(mm)【対面距離(六角)】20.63
チューブ外径(inch)1/2
二面幅H(inch)【対面距離(六角)】7/8
二面幅H1(inch)【対面距離(六角)】9/16
二面幅h(inch)【対面距離(六角)】13/16
適合チューブ外径ΦD1(inch)1/4