その他【A1】16.76
A22.86
d最小7.11
l30.98
B17.78
L48.51
チューブ外径(Φmm)12.7
B119.3
二面幅H(mm)【対面距離(六角)】22.22
チューブ外径D1(Φmm)9.52
二面幅H1(mm)【対面距離(六角)】17.46
二面幅h(mm)【対面距離(六角)】20.63
チューブ外径(inch)1/2
二面幅H(inch)【対面距離(六角)】7/8
二面幅H1(inch)【対面距離(六角)】11/16
二面幅h(inch)【対面距離(六角)】13/16
適合チューブ外径ΦD1(inch)3/8