その他【A1】22.86
A24.38
d最小10.41
l33.27
B21.84
L53.59
チューブ外径(Φmm)19.05
B121.84
二面幅H(mm)【対面距離(六角)】28.57
チューブ外径D1(Φmm)12.7
二面幅H1(mm)【対面距離(六角)】22.22
二面幅h(mm)【対面距離(六角)】26.98
チューブ外径(inch)3/4
二面幅H(inch)【対面距離(六角)】1-1/8
二面幅H1(inch)【対面距離(六角)】7/8
二面幅h(inch)【対面距離(六角)】1-1/16
適合チューブ外径ΦD1(inch)1/2