異径ユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)25.4 チューブ外径(inch)1 注文コード59148078 品番CUR16-12
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はチューブ外径D・チューブ外径など21種類から選べます 他の種類を見る

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【A1】24.38 A31.24 d最小15.74 l40.38 B26.41 L62.73 チューブ外径(Φmm)25.4 B121.84 二面幅H(mm)【対面距離(六角)】38.1 チューブ外径D1(Φmm)19.05 二面幅H1(mm)【対面距離(六角)】28.57 二面幅h(mm)【対面距離(六角)】34.92 チューブ外径(inch)1 二面幅H(inch)【対面距離(六角)】1-1/2 二面幅H1(inch)【対面距離(六角)】1-1/8 二面幅h(inch)【対面距離(六角)】1-3/8 適合チューブ外径ΦD1(inch)3/4
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする