コードレスグリースガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59148245 品番GFP18V-10
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。

用途グリースの充てん セット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト 質量(kg)4.6 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 最大流量300g/min 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123 最大吐出圧力69MPa(10,000psi) グリス容量450g ホース長さ(mm)1200 グリス種類ちょう度番号0-2号 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする