コードレスディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、5AhバッテリーA1850LIB×1個、充電器GAL1880CV、ケースL-BOXX136N、サイドハンドル、ナット、フランジ、スパナレンチ、保護カバー(ワンタッチ方式) 注文コード59148270 品番GWS18V-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。

用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし セット内容本体、5AhバッテリーA1850LIB×1個、充電器GAL1880CV、ケースL-BOXX136N、サイドハンドル、ナット、フランジ、スパナレンチ、保護カバー(ワンタッチ方式) 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228 砥石径(Φmm)100 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする