ATホイッスル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59148297 品番 18988
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

シンプルで使いやすいひも付きで便利なホイッスル
首掛けひも付きで便利なホイッスルです。首掛けひも付きで両手が自由に使えるため、応援やダンスパフォーマンスはもちろん、防災グッズとしても役立ちます。クリアな音がしっかり響き、イベントでは盛り上げ役に、防災時には自分の居場所を知らせるのに活用可能。学校行事やクラブ活動、アウトドアにも活用できる汎用性の高いホイッスルです。非常用持ち出し袋にも1つ備えておくと安心です。
材質:ホイッスル:ABS、ひも:PP。サイズ:本体:約17×20×49mm、ひも:800mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ホイッスル:ABS、ひも:PP 寸法(mm)本体:約17×20×49、ひも:800 梱包内容袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする