よんで!だっこして!おへんじアニマル2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ぬいぐるみ(柴犬)×1、ハートユニット×1、バンダナ(赤)×1、取り扱い説明書×1 注文コード59148331 品番33014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,000
販売価格(税別)
8,182
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

飼い主の声に反応する抱き心地ふわふわのペットトイ
あなたの声や動きに反応して可愛い鳴き声でお返事してくれる癒し系ペットトイです。名前を呼ぶとかわいい鳴き声でお返事する「おへんじモード」、あなたの言葉をそのまま繰り返してくれる「まねっこモード」の2つの音声モードを搭載。抱っこセンサーも内蔵しており、だっこした時の揺れや動きにも反応して鳴き声で応えてくれます。柔らかな手触りとリアルな抱き心地で、そばにいるだけで癒し効果抜群
材質:ぬいぐるみ:ポリエステル、ハートユニット:ABS、バンダナ:ポリエステル

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容ぬいぐるみ(柴犬)×1、ハートユニット×1、バンダナ(赤)×1、取り扱い説明書×1 材質ぬいぐるみ:ポリエステル、ハートユニット:ABS、バンダナ:ポリエステル 寸法(mm)ぬいぐるみ(柴犬):約180×150×250、ハートユニット:25×45×75、バンダナ:約550×550 種類柴犬 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※単4アルカリ乾電池2本が別途必要になります。登録できる認識ワードは1つです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする