防寒ポンチョ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード59148419 品番35667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

両手が使える 軽量で動きやすく持ち運びもラクラク
災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒ポンチョです。フード付きで体全体を包み込みつつ、両手が使える便利なポンチョ型です。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばコンパクトになるので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。防災用品やアウトドアグッズとして、ぜひ常備しておきたいアイテムです。
材質:CPP。サイズ:1000×1200mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体×30 材質アルミ蒸着CPP 寸法(mm)1枚サイズ:約1000×1200 梱包内容袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする