非常用アルミ防寒寝袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード59148428 品番35668
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

寝袋タイプで足の先まで温かい
災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒寝袋です。全身をしっかり包み込み足先まで温かく守る寝袋タイプです。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばコンパクトになるので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。防災用品やアウトドアグッズとして、ぜひ常備しておきたいアイテムです。
材質:アルミ蒸着PET。サイズ:約1000×2000mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体×30 材質アルミ蒸着PET 寸法(mm)1枚サイズ:約1000×2000 梱包内容袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする