静音防寒ポンチョ(オレンジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード59148471 品番35672
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000

静音仕様で安心!災害時に役立つ防寒ポンチョ!
避難所などの共有スペースでも安心して使える静音仕様の防寒ポンチョです。通常のアルミシートよりカサカサ音が抑えられており、人目や周囲が気になる場面でも快適に使用できます。フード付きで体全体を包み込みつつ、両手が使える便利なポンチョ型です。アルミ素材が体温をしっかり反射し、冷気・風・雨による体温低下を防止。鮮やかなオレンジ色は視認性も高く、救助時の目印としても活躍します。コンパクトに折りたため、防災リュックや車載用にも便利。30個入りの大容量セットで、家庭・オフィス・避難所・自治体備蓄におすすめの防寒アイテムです。

セット内容本体×30 材質PE、アルミ 寸法(mm)1枚サイズ:約970×1250 梱包内容袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする