ATプラダントイレ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59148559 品番36963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

防災からアウトドアまで、水にも強い頼れる簡易トイレ!
水に強い新素材のプラスチックダンボールを使用した、簡易トイレです。軽量で持ち運びがしやすく、設置や使い方も簡単で、緊急時にも安心して利用できます。耐荷重350kgで大人でも安心して使用できます。コンパクトなので保管も簡単。防災用品としてはもちろん、アウトドアやレジャーにもおすすめです。

セット内容本体のみ 材質プラダン 5mm 寸法(mm)本体のサイズ:275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:400 梱包内容箱入り
注意
※トイレ本体のみになります。ポリ袋、凝固剤、トイレットペーパーなどは同梱しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする