あそんで学べるパズルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59148656 品番75737
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,401
販売価格(税別)
9,455

遊んで学べる!認知力アップのパズル10個セット!
遊びながら楽しく学べる「あそんで学べるパズルセット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。ひらがなや数字、どうぶつ、都道府県などバラエティ豊かな10種類のパズルが入っており、遊びながら自然と認知力・記憶力・言語力を育むことができます。パズルのピースは手指の細かな動作が難しい場合でも扱いやすい、大きめのサイズになっています。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。セット内容はひらがな・都道府県・どうぶつ・海のいきもの・ゆうえんち・うちゅう・すうじ・アニマル大集合(3種)の全10個。アニマル大集合は大きなパズルとしてつなげて楽しめます。子どもたちの興味を引き出しながら学びの時間を楽しく演出します。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。

セット内容ひらがなパズル×1、都道府県パズル×1、どうぶつパズル×1、海のいきものパズル×1、ゆうえんちパズル×1、みつけてパズル うちゅう×1、すうじパズル×1、アニマル大集合パズル(20ピース)×1、アニマル大集合パズル(30ピース)×1、アニマル大集合パズル(40ピース)×1、プラケース×1 材質パズル:紙、プラケース:PP 寸法(mm)パズル:375×267×3、プラケース:520×348×194 梱包内容プラケース入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする