色とかたちで遊んで学ぶ木製パズルセット
色や形の認識力と手先の巧緻性を育てる「いろかたち木製パズルセット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。木のぬくもりを感じる4種類のパズル(木製六角パズル、ヘキサゴンパズル、木製パズルひこうき、木製パズルみつばち)が入っています。木が持つ温かみや独特の香り、木目などが子どもの五感や好奇心を刺激します。
材質:木製六角パズル どうぶつ:MDF・ポプラベニヤ、木製ヘキサゴンパズル:MDF・ポプラベニヤ、木製パズル ひこうき:MDF、木製パズル みつばち:MDF、プラケース:PP。サイズ:木製六角パズル どうぶつ:190×160×11mm、木製ヘキサゴンパズル:145×127×10mm、木製パズル ひこうき:150×150×10mm、木製パズル みつばち:150×150×10mm、プラケース:445×385×210mm。セット内容:木製六角パズル どうぶつ×2、木製ヘキサゴンパズル×2、木製パズル ひこうき×2、木製パズル みつばち×2、プラケース×1