そうぞうブロックスペシャルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59148690 品番75740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,200
販売価格(税別)
8,364

曲げてひねって自由自在!創造力育むそうぞうブロックセット!
曲げたり反らせたり自由自在に組み立てられる「そうぞうブロックスペシャルセット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。柔らかいプラスチック製のブロックは平面から立体までさまざまな作品が作れ、子どもの発想力・創造力を自然に育てます。組み立て時には、はめる・曲げる・ひねるといった手先の動きを促し、手先の感覚や空間認識能力も養えます。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。1セット60ピースのブロックが10セット入っています。

セット内容そうぞうブロック(60ピース)×10 材質PE 寸法(mm)1ピース:約65×36×6、プラケース:385×260×150 梱包内容プラケース入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする