小さな音楽セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59148735 品番75746
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,100
販売価格(税別)
7,364

音で育てるコミュニケーション力
音を楽しみながら学べる「小さな音楽セット」です。カスタネット、星形タンバリン、シェイカーマラカス、おうえんマラカス(赤・青・黄)、ミニてっきんの7種類の楽器入りです。どの楽器も軽く、片手で持てる大きさで、腕力や握力が弱いお子さまでも、楽しく簡単に音を鳴らすことができます。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。
材質:カスタネット:木(樺)、星形タンバリン:PS・鉄、シェイカーマラカス:ABS、おうえんマラカス(赤・青・黄):PP、ミニてっきん:HIPS・鉄・ABS・PE、プラケース:PP。サイズ:カスタネット:Φ58mm、星形タンバリン 赤:160×160×40mm、シェイカーマラカス:Φ60×120mm、おうえんマラカス (赤・青・黄):40×40×129mm、ミニてっきん:146×72×18mm、プラケース:337×210×140mm。セット内容:カスタネット×2、星形タンバリン 赤×2、シェイカーマラカス×2、おうえんマラカス 赤×2、おうえんマラカス 青×2、おうえんマラカス 黄×2、ミニてっきん×2、プラケース×1

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容カスタネット×2、星形タンバリン 赤×2、シェイカーマラカス×2、おうえんマラカス 赤×2、おうえんマラカス 青×2、おうえんマラカス 黄×2、ミニてっきん×2、プラケース×1 材質カスタネット:木(樺)、星形タンバリン:PS・鉄、シェイカーマラカス:ABS、おうえんマラカス(赤・青・黄):PP、ミニてっきん:HIPS・鉄・ABS・PE、プラケース:PP 寸法(mm)カスタネット:Φ58、星形タンバリン 赤:160×160×40、シェイカーマラカス:Φ60×120、おうえんマラカス (赤・青・黄):40×40×129、ミニてっきん:146×72×18、プラケース:337×210×140 梱包内容プラケース入り 適合年齢(歳)3
注意
※シェイカーマラカスは色取り混ぜになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする