CD/DVDプラスチックケース 頑丈薄型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード59148821 品番92076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥730
販売価格(税別)
664

スマート収納薄くて丈夫なCD/DVDプラスチックケース
薄くて頑丈な「CD/DVDプラスチックケース」(10枚入)です。1ケースにディスク2枚を収納可能。透明仕様なので中身がひと目で確認でき、整理整頓にも便利です。業者間でのデータ受け渡しや、ペーパーレス化に伴うデータ保管にもおすすめです。省スペースで整理整頓しやすい10枚入りセットです。
材質:PP、PS。サイズ:127×125×5mm。セット内容:本体×10

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容本体×10 材質PP、PS 寸法(mm)127×125×5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする