すぐ使える、すぐ描ける!iPad対応・高性能スタイラスペン!
ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。パームリジェクション機能により、画面に手を置いても誤タッチが起こらず快適に描画可能。傾き検知機能で自然な線の表現も実現。約40分の急速充電で最大10時間連続使用でき、10分間の無操作で自動スリープに入り省電力。5段階のバッテリー表示で充電残量が視覚的にわかりやすいのもポイントです。画面に優しいPOM素材の樹脂ペン先を採用し、交換用ペン先が2個付属。転がりにくい六角形状とマグネット吸着で持ち運びや保管も便利。充電口の蓋は一体型で紛失しにくく、日本語説明書&1年保証付きで安心してお使いいただけます。【商品スペック】充電規格: 5V/0.2A、充電時間: 約40分、使用時間: フル充電で最大10時間連続使用可