Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型ベースライト iDシリーズ 40形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59149049
品番
NEL4500EXDK9
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
タイプ:アレンジ調色有線タイプ
区分
受注品
タイプ
アレンジ調色有線タイプ
消費電力(W)
35.5
機能
調光・調色(昼白色〜電球色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.4
光束(Lm)
5200
明るさ(Lm)
5200
注意
※この商品は受注品です。
※別途器具本体が必要な商品となっております。
※調色器具は昼白色(5000K)時の数値です。
※性能値は点灯時の光源色によって変化します。
※調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番のライトバーでも発光色・明るさが異なる場合があります。