※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロイヤルウッド・ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) 注文コード59149171 品番PWT4257
参考基準価格(税別)¥15,344 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりした大判サイズのロングプランク。リアルな木目タイル。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可 寸法(mm)228.6×1422.4 質量(kg)15.5 エコマーク認定認定 品種複層ビニル床タイル FT グリーン購入法適合 全厚(mm)3 エコマーク認定番号10 123 009
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする