※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロイヤルウッド(180mm×1260mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード59149776 品番PWT4222
参考基準価格(税別)¥13,068 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可 寸法(mm)180×1260 質量(kg)15.1 エコマーク認定認定 品種複層ビニル床タイル FT グリーン購入法適合 全厚(mm)3 エコマーク認定番号10 123 009
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする