曜日別特売
PWT4261 ロイヤルウッド(150mm×900mm) 東リ 59151368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロイヤルウッド(150mm×900mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード59151368品番PWT4261
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,960販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

用途
店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)150×900質量(kg)14エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする