※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
ロイヤルウッド・ヘキサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(64枚)
注文コード
59151831
品番
PWT4227
参考基準価格(税別)
¥19,392
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オーク柄の六角形タイル。ナチュラルモダンな雰囲気を演出します。エコマーク認定商品。
用途
店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)
一辺130六角形
質量(kg)
17.3
エコマーク認定
認定
品種
複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
3
エコマーク認定番号
10 123 009
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可