ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
59151901
品番
9862
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
新開発の先端カット形状「匠のカット」。
「匠のカット」が材料を効果的に切削。
打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。
表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。
用途
木造作作業全般。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
35
頭径(Φmm)
8
表面処理
三価クロメートイエロー
ねじ径×長さ(mm)
3.8×65
穴の形状
十字穴2番
注意
※硬木にご使用の場合下穴を開けるか、試し打ちをすることをお薦めします。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧