テス・ライティング
テス・ライティングの 照明器具
テス・ライティングの 施設・屋外照明
テス・ライティングの 一体型LEDベースライト
プラグタイプベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59152068
品番
TFL-8459W-50
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
用途
配線ダクト用ベースライト
仕様
非調光
消費電力(W)
32
電源
内蔵型
全光束(Lm)
4517
入力電圧(V)
100
色温度
5000K
光源寿命
4000時間
皮相電力(VA)
32
色(本体)
ホワイト
回転角度(°)
350
演色指数(Ra)
Ra83
可動範囲(°)
【灯具】180
注意
※1200mmタイプ/プラグ式