千代田精機
千代田精機の ガス配管部材
千代田精機の ガスホース
チヨフレックスAC
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
足ネジ式
注文コード
59152287
品番
CY04-NW
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。
リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0
特殊樹脂で高圧に耐える。
耐疲労性が優れています。
曲げ半径が小さいです。
仕様
足ネジ式
全長(mm)
1200
色
【ホース】レッド
質量(g)
1400
使用圧力(MPa)
3.0以下
最小曲げ半径(mm)
内側45
接続
【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式
適合ガス
アセチレン
ホース寸法(mm)
12.9×6.3
補強層
2P
適合温度(℃)
【使用温度】-10〜70【雰囲気温度】-40〜70
圧力(MPa)
【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
関連資料:
(1.15MB)
注意
※DMF容器には使用できません。
商品説明動画
参考になった