高圧チヨフレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ナット式 注文コード59152330 品番R320-22NP CO2
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。
ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。
リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0
特殊樹脂で高圧に耐える。
耐疲労性が優れています。
曲げ半径が小さいです。

仕様ナット式 全長(mm)1000 【ホース】ステンレスブレード 質量(g)500 使用圧力(MPa)21以下 最小曲げ半径(mm)内側60 接続【出口側】W22山14(パッキン当り)【容器側】W22山14(パッキン当り) 適合ガス炭酸ガス ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6) 補強層1WB 適合温度(℃)【使用温度】-10〜70【雰囲気温度】-40〜70 圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
関連資料:(1.15MB)
注意
※炭酸ガス液には使用できません。
※R320-22NPは容器側、出口側共にW22山14(パッキン当り)接続です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする