千代田精機
千代田精機の ガス溶断・溶接
千代田精機の 吹管・火口
千代田精機の 切断器・溶断器
75°ガウジング吹管
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ガス
天然ガス
能力(mm)
【ガウジング】#4(幅:10〜14、深:6〜12)、#5(幅:12〜16、深:8〜14)、#6(幅:14〜18、深:10〜16)
注文コード
59152488
品番
B型ガウジング吹管
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス・能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合ガス
天然ガス
能力(mm)
【ガウジング】#4(幅:10〜14、深:6〜12)、#5(幅:12〜16、深:8〜14)、#6(幅:14〜18、深:10〜16)
ガス圧力(MPa)
酸素:0.5、燃料ガス:0.04
ガス消費量(L/h)
#4〜#6(予熱酸素:2700、エチレンガス:150)
火口番号
#4〜#6
火口径(Φmm)
#4:1.9、#5:2.1、#6:2.4
関連資料:
(0.26MB)