画像準備中

75°ガウジング吹管

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ガスプロパン 能力(mm)【ガウジング】#5(幅:5〜9、深:3〜6)、#6(幅:5〜9、深:3〜6)、#7(幅:7〜10、深:3〜7)、#8(9〜13、深:5〜10)、#9(幅:10〜15、深:5〜12)、#10(幅:10〜17、深:5〜12) 注文コード59152497 品番ストロング25吹管
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適合ガス・能力など5種類から選べます 他の種類を見る
適合ガスプロパン 能力(mm)【ガウジング】#5(幅:5〜9、深:3〜6)、#6(幅:5〜9、深:3〜6)、#7(幅:7〜10、深:3〜7)、#8(9〜13、深:5〜10)、#9(幅:10〜15、深:5〜12)、#10(幅:10〜17、深:5〜12) ガス圧力(MPa)#5〜#7(酸素:0.4、燃料ガス:0.03)、#8〜#9(酸素:0.5、燃料ガス:0.04) ガス消費量(L/h)#5〜#7(予熱酸素:1750、プロパン:460)、#8〜#10(予熱酸素:2450、プロパン:640) 火口番号#5〜#10 火口径(Φmm)#5:1.0×2.1、#6:1.2×2.4、#7:1.5×2.8、#8:1.8×3.5、#9:2.0×3.9、#10:2.3×4.4
関連資料:(0.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする