千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 逆火防止器
セーブポイントストレート型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59152540
品番
SO-30(OX)
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。
逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質
C3771B、SUS316L
質量(g)
249
最高使用圧力(MPa)
0.99
適合ガス
酸素
標準流量(m
3
/h)
30(標準状態)(P2=0.8MPa時)
入口管接続口径
M16×1.5(右)メネジ
出口管接続口径
M16×1.5(右)オネジ
関連資料:
(1.39MB)
注意
※絶対に分解しないでください。分解した場合、阻止能力は保証できません。
※使用時にはホースの着脱が簡単なQジョイント及びチヨコックをご使用ください。