千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 逆火防止器
セーブポイントSA取付型(AC)スタウト用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59152549
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。
逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
最高使用圧力(MPa)
0.13
適合ガス
アセチレン・プロパンなど(水素を除く)
流量(L/min)
33
標準流量(m
3
/h)
2
取付面位置
調整器・配管取出し口
注意
※絶対に分解しないでください。分解した場合、阻止能力は保証できません。