千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 逆火防止器
セーブポイントSM-2ベンド型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59152567
品番
SM-2
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。
逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質
C3771B、SUS316L
質量(g)
230
最高使用圧力(MPa)
0.15
適合ガス
水素+エチレン混合ガス専用
標準流量(m
3
/h)
2(標準状態)(P2=0.05MPa時)
入口管接続口径
M16×1.5(左)メネジ
出口管接続口径
M16×1.5(左)オネジ
関連資料:
(1.39MB)
注意
※絶対に分解しないでください。分解した場合、阻止能力は保証できません。