WH.J506 高張力鋼用溶接棒 東安 59160240

高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
線径(mm)3.2
内容量1箱(20kg)注文コード59160240品番WH.J506
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

490N/mm2級高張力鋼用

用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接質量(kg)20=5×4品番LB52-3.2mm電流(A)下向:90~130、立向・上向:80~120線径(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする