付属品
・固定金具×2個
・割りピン×2本
・ACアダプター×1個
全光束(Lm)
HIGH 3000
MID 1000
LOW 500
梱包内容
梱包形態:個装箱
梱包単位:1個
梱包サイズ(1個)/質量:幅960×奥行120×高さ120mm/2500g
連続点灯時間(時間)
HIGH 約 4
MID 約10
LOW 約27
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
仕様RoHS:RoHS1適合、使用光源:白色チップLED、演色性:Ra≧80
材質ポリカーボネート ステンレス、パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ材質:ステンレス
寸法(mm)Φ70×900
質量(kg)1.7
色パイプ:乳白色
タイプ単独タイプ
消費電力(W)30
保護等級IP64
色温度6000K
充電時間約6時間
バッテリー容量(Ah)19.2
使用環境温度(℃)-10〜40、常湿
充電電圧(V)12V
充電電流(A)DC3A
LED320個
内蔵電池リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)
照射角度(°)135
充電端子DCジャック端子