DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 水平器・水準器・墨出器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 水準器/水平器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 水平器・レベル
ブルーレベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59160495
品番
ML-2M-BL
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ブルーレベルで見やすくなった
スイッチボックスのケガキが楽にできる
磁石3個付
目盛り付
ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます
垂直・水平
仕様
個装梱包:ブリスター・台紙
個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・95g
材質
PMMA(アクリル樹脂)
質量(g)
76
本体サイズ(mm)
51×13×95
関連資料:
(1.61MB)