NDG-54L 電工グローブ(ウルトラグリップ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160529 NDG-54L 電工グローブ(ウルトラグリップ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160529 NDG-54L 電工グローブ(ウルトラグリップ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160529

電工グローブ(ウルトラグリップ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59160529 品番 NDG-54L
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電工グローブ「エアーメッシュ」 & 「ウルトラグリップ」タイプ
通気性に優れたエアーメッシュ生地を採用
手のひらのシリコン樹脂加工「ウルトラグリップ」で滑り止め効果抜群
親指と人差し指の股部分に補強布を施し、耐久性をアップ
両サイドのストレッチ生地で、動きやすい
指先3D裁縫
汗拭きパッド付
洗濯OK

仕様
個装梱包:ヘッダー・ポリ袋
個装サイズ・質量:W130×D25×H300mm・65g
材質ポリエステル、ポリウレタン、シリコン樹脂、その他 サイズLサイズ 質量(g)58 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 本体サイズ(mm)115×10×225 手のひらまわり(cm)21
関連資料:(4.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする