JND-30LL 電工グローブ(スマートフィット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160565 JND-30LL 電工グローブ(スマートフィット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160565 JND-30LL 電工グローブ(スマートフィット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160565

電工グローブ(スマートフィット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59160565 品番 JND-30LL
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電工グローブ「パーミア生地」 & 「タッチパネル対応」タイプ
特許製法で作られたパーミア生地※を採用
手滑りを抑え、しっかり掴めるインナーグリップ
タッチパネル対応で、手袋を外さなくても操作可能
内面指先の縫い目が気にならない
指先3D裁縫
汗拭きパッド付
洗濯OK
※パーミア生地
ウレタンが生地内部まで浸透、生地と密着しはがれにくい連通孔により通気性に優れ、汗むれを解消ウレタン本来の抜群のグリップ力

仕様
個装梱包:ヘッダー・ポリ袋
個装サイズ・質量:W130×D25×H300mm・73g
材質手のひら:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)、手の甲:綿・ポリエステル・その他 サイズLLサイズ 質量(g)66 全長(cm)23 中指長(cm)8.3 本体サイズ(mm)115×10×230 手のひらまわり(cm)22
関連資料:(1.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする