STM-FN01-04C LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160608 STM-FN01-04C LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160608 STM-FN01-04C LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160608

LEDフレキネオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(4m) 注文コード 59160608 品番 STM-FN01-04C
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)
ネオン管に代わる安全ネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える
小さく曲げられる(半径30mm)
不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。
屋内用

仕様【発光制御】全点灯のみ セット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個) 材質【フレキネオン】シリコン クールホワイト 質量(g)440 長さ(m)4 本体寸法(mm)4000×7×14 最小曲げ半径(mm)30 定格消費電力(W)32 色温度6000K 定格入力電流(A)1.5 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件屋内仕様 -10〜40℃ 常湿 断面寸法(mm)7×14 照射角160° LED使用数(個)512
関連資料:(0.97MB) 取扱説明書:(0.88MB)
注意
※雨、水濡れに注意してください。
※LEDフレキネオンは点灯部分の部品です。別売部品(電源、変換ケーブル)との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋内用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
※切断した場合は、再接続できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする